Beli snap ring plier di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)
    Rating:
    97% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp48.900

    TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)
    Deskripsi:
    Tekiro Tang Snap Ring EB [5 Inch] merupakan tang berbahan berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan Anda dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong, melepas dan memasang komponen. Tang ini dirancang awet, kuat, dan tahan lama. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman Tang tidak sekuat cengkrama Kunci Pas dan kunci kunci yang lainnya. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga Tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa Tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO TANG SNAP RING 5 INCH EB merupakan tang berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong serta melepas komponen. Tang ini juga dapat digunakan untuk melonggarkan dan mengencangkan mur dan baut. terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat.Fungsi : untuk menarik bantalan kecilMaterial : highh carbon steelDimensi : 125mm 70mm 20mm
  2. SUPER TOOL Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)
    Mulai

    Rp209.900

    SUPER TOOL Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)
    Deskripsi:
    - The phosphoric acid manganese film forming treatment of the alloy steel ensures excellent durability. - The stainless steel grip area is designed to be light and easy to grip.
  3. KTC Snap Ring Pliers Straight Internal (Tang Jepit Snap Ring)
    Mulai

    Rp569.900

    KTC Snap Ring Pliers Straight Internal (Tang Jepit Snap Ring)
    Deskripsi:
    Large diameter snap ring pliers for applicable diameters from Φ40 to 100 mm. With a tip diameter of Φ2.3 mm, it can be used with hard snap rings such as V-rods for large trucks. The upper part of the grip has a narrowed shape, which makes it easy to hold and match the object while ensuring the opening amount of the grip end. By incorporating a spring in the caulked part of the main body, it prevents the spring from scattering.Desorption of snap ring* Do not use for anything other than a snap ring. * Use snap ring pliers that match the size. * Wipe off the oil on the holes in the snap ring and the tip of the pliers before using. * If you use too much force, the snap ring may come off and fly, which is dangerous.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 235x52x17
    • Length (mm): 65 (claw)
    • Mass (g): 300
    • Tip Angle (°): 0
    • Tip Diameter (mm): 2.3 (Claw)
  4. TRUSCO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)
    Mulai

    Rp379.900

    TRUSCO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)
    Deskripsi:
    It is a handle shape pursuing ease of grip.
    atribut:
    • Finishing Material: Body Part: Special Carbon Steel (S58C) Tip: Chromium-Molybdenum (SCM435)
    • Form of Claw Mark: Kyokutsume
  5. monotaro Snap Ring Pliers Set (Tang Jepit Snap Ring)
    Rating:
    97% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp1.099.900

    monotaro Snap Ring Pliers Set (Tang Jepit Snap Ring)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Tang Snap Ring
    atribut:
    • Overall Length (mm): 275
    • Material: Chromium molybdenum (claw)
    • Type: Set product
    • Claw Shape: 2.75Φmm diameter (for hole), 3Φmm diameter (for shaft)
    • Included Accessories: Snap ring pliers hole × 1, Snap ring pliers shaft × 1, Hole claw (15 ° ・ 45 ° ・ 90 °) × 2, Shaft claw (15 ° ・ 45 ° ・ 90 °) × 2, Claw mounting Screw (M5 x 0.8) x 6
    • Offset Angle (°): 154590
    • Range to Use (Φmm): 60-100 (for holes), 30-85 (for shafts)
  6. JTC Snap Ring Pliers Set (Tang Circlip)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.199.900

    JTC Snap Ring Pliers Set (Tang Circlip)
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  7. monotaro Snap Ring Pliers Hole, Dual Purpose (Tang Jepit Snap Ring)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp209.900

    monotaro Snap Ring Pliers Hole, Dual Purpose (Tang Jepit Snap Ring)
    Deskripsi:
    It is a head exchangeable snap ring plier. It can be exchanged for head of 180 degree, 90 degree, 45 degree and six ways of use can be done. To detach the snap ring
    atribut:
    • Claw Diameter (Ø mm): 1.4 and 1.2
    • Overall Length (mm): 150
    • Compatible Snap Ring (mm): 10 to 50
    • Hardness HRC: 58 to 61
    • Heat Processing: There
    • Replacement Heads (°): 45, 90, 180
  8. STANLEY Snap Ring Pliers Combination (Tang Jepit Snap Ring)
    Mulai

    Rp149.900

    STANLEY Snap Ring Pliers Combination (Tang Jepit Snap Ring)
    atribut:
    • Size (inch): 6
    • Range (mm): 10-50
  9. TOP Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)
    Mulai

    Rp509.900

    TOP Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)
    atribut:
    • Finishing Material: SCM440
  10. Kennedy Circlip Pliers 8in1 (Tang Jepit Circlip 8in1)
    Mulai

    Rp479.900

    Kennedy Circlip Pliers 8in1 (Tang Jepit Circlip 8in1)
    Deskripsi:
    Four piece circlip plier set - six tools in one. Internal and external 0, 45 and 90 degreesContent:(2)Straight mm45 degrees mm90 degrees mmCirclip Plier mm
    atribut:
    • Handle Material: PVC
    • Jaw Material: Steel
    • Jaw Style: Smooth
    • Pliers Type: Straight
    • Overall Length (mm): 165
  11. TRUSCO Snap Ring Pliers for External & Internal Rings (Tang Jepit Snap Ring)
    Mulai

    Rp289.900

    TRUSCO Snap Ring Pliers for External & Internal Rings (Tang Jepit Snap Ring)
    atribut:
    • Form of Claw Mark: Shaft or Hole Combined Use
    • Length (mm): 150
    • Ring Working Range: 10 to 50mm
  12. TEKIRO Eva Snip Pliers Set (Tang Snap Ring)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp489.900

  13. Top Kogyo Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)
    Mulai

    Rp529.900

    Top Kogyo Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)
    Deskripsi:
    -All forged products, molded in one piece.-The durability and load resistance are outstanding.-The reverse taper processing at the tip ensures that the ring is caught.
    atribut:
    • Claw Tip Diameter: 1.3mm
    • Ring Working Range: 10 to 25mm
    • Total Length: 135mm
    • Claw Shape: Bent Claw
  14. monotaro Snap Ring Pliers Straight for Holes (Tang Jepit Snap Ring)
    Mulai

    Rp81.900

    monotaro Snap Ring Pliers Straight for Holes (Tang Jepit Snap Ring)
    Deskripsi:
    Choose the most suitable material for the tool, it is an all-forged product integrally molded -The horn part is machined by scraping out, with its own heat treatment technology, it is rich in toughness, rigidity, ease of use is outstanding. Snap ring detaching tool
    atribut:
    • Type: Snap ring pliers
    • Material: CRV
    • Hardness HRC: 45
    • Hook Type: Straight nail
    • Shaft hole type: For holes
  15. Top Kogyo Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)
    Mulai

    Rp449.900

    Top Kogyo Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)
    Deskripsi:
    -All forged products, molded in one piece.-The durability and load resistance are outstanding.-The reverse taper processing at the tip ensures that the ring is caught.
    atribut:
    • Claw Tip Diameter: 1.3mm
    • Ring Working Range: 12 to 25mm
    • Total Length: 135mm
    • Claw Shape: Bent Claw
  16. TONE Snap Ring Pliers VenT-Type Axis (Tang Jepit Snap Ring)
    Mulai

    Rp379.900

    TONE Snap Ring Pliers VenT-Type Axis (Tang Jepit Snap Ring)
    atribut:
    • Mass (g): 163
    • Suitable Snap Ring (mm): 19 to 60
  17. KTC Snap Ring Pliers Straight for Shaft (Tang Jepit Snap Ring)
    Mulai

    Rp569.900

    KTC Snap Ring Pliers Straight for Shaft (Tang Jepit Snap Ring)
    Deskripsi:
    Large diameter snap ring pliers for applicable diameters from Φ40 to 100 mm. With a tip diameter of Φ2.3 mm, it can be used with hard snap rings such as V-rods for large trucks. The upper part of the grip has a narrowed shape, which makes it easy to hold and match the object while ensuring the opening amount of the grip end. By incorporating a spring in the caulked part of the main body, it prevents the spring from scattering.Desorption of snap ring* Do not use for anything other than a snap ring. * Use snap ring pliers that match the size. * Wipe off the oil on the holes in the snap ring and the tip of the pliers before using. * If you use too much force, the snap ring may come off and fly, which is dangerous.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 238x127x17
    • Length (mm): 64 (claw)
    • Mass (g): 300
    • Tip Angle (°): 0
    • Tip Diameter (mm): 2.3 (Claw)
Daftar Harga snap ring plier Terbaru October 2026
TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)Rp48.900
Kitz Class 150 Type Brass Gate Valve E SeriesRp599.900
SUPER TOOL Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)Rp209.900
KTC Snap Ring Pliers Straight Internal (Tang Jepit Snap Ring)Rp569.900
TRUSCO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)Rp379.900
monotaro Snap Ring Pliers Set (Tang Jepit Snap Ring)Rp1.099.900
JTC Snap Ring Pliers Set (Tang Circlip)Rp4.199.900
monotaro Snap Ring Pliers Hole, Dual Purpose (Tang Jepit Snap Ring)Rp209.900
MAXPOWER Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)Rp62.900
STANLEY Snap Ring Pliers Combination (Tang Jepit Snap Ring)Rp149.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait